4MHI4560W ステンレスカーブミラー 角型二面 ナック・ケイ・エス 36677243

4MHI4560W ステンレスカーブミラー 角型二面 ナック・ケイ・エス 36677243
4MHI4560W ステンレスカーブミラー 角型二面 ナック・ケイ・エス 36677243

ステンレスカーブミラー 角型二面

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1式寸法(mm)(鏡面)450×600材質裏板/ステンレス(SUS430)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装注文コード36677243品番4MHI4560W
参考基準価格(税別)¥148,900販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

特殊加工されたステンレス鋼板(SUS304)を使用し、ナックの一貫生産システムにより、くもり、キズ、ヒズミに対して強く、耐熱、耐衝撃性を要求される場所に安心してご利用できるミラーです。
ワイドでクリアな映像が得られ、そのシャープでシンプルなスタイルは、あらゆる設置場所にやさしくマッチし、その耐久性と共に高い評価を得ています。

型式角型仕様ポール付き材質裏板/ステンレス(SUS430)、取付金具/溶融亜鉛メッキ、支柱/粉体塗装寸法(mm)(鏡面)450×600タイプ二面鏡、Hタイプ板厚(mm)0.9材質(ミラー)ステンレス支柱の高さ(mm)4000支柱厚さ(mm)3.2支柱径(Φmm)76.3曲率半径R2200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「注意↑」の札はついておりません。
※「ポール付き」の商品は、本州・四国地域でも配送が不可の地域がございます。ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき10,000/税込11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
九州地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする