305-651 耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ) 36677505 305-651 耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ) 36677505

耐熱ステッカー(アルミシート)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36677505 品番305-651
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。

寸法(mm)200×240 耐熱温度(℃)150
注意
※粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高温部への使用はお避け下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36677505 305-651 24246066 305-6581 耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ) 耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ) 1個 599 税込659 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24246066
2023-12-25
用途:
マフラーの遮熱。
石原商会 様 (サービス業)

排気ガスの遮熱の為に使用。車のウエストゲーター出口が
フロアに近く遮熱の為に貼ってみました。まだ走行していないので分からないですが、貼り付けるだけだったので作業は楽でした。

対象商品:
24246066
2019-03-18
用途:
マフラー側サイドカバー裏側に

XR250の右サイドカバーは純正品では耐熱シートが貼付されているのですが、交換した社外品(アチェルビス)にはそんな気の利いた物が無かったので購入しました。
やや純正より面積は少なめですが、うまく切り貼りしてやるとマフラーのある箇所はカバー出来たので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする