画像準備中

タイヤレバー

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36677541 品番302-2201
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

先端部分を平らにしてタイヤとリムの間に入れやすくし、グリップ部分にPVCコーティングを施し握りやすく加工。全長270mmと小型で携帯用、および車載工具に最適の200mmを用意しました。

メッキ(ブラックコーティング) 寸法(mm)270

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-03-26
用途:
バイク整備
サービス業

先端の反り返しが控えめでチューブを噛みにくいと思います。
価格、使いやすさともに優れています。

2019-04-12
用途:
整備作業
サービス業

先端が絶妙な形で使いやすいです。
相当雑に作業しても噛みません。

対象商品:
36677557
2018-02-04
用途:
カブなどのチューブタイプの原付のタイヤ交換に

KTCのレバーも所持していますがこちらの商品のほうが短いためか圧倒的にチューブの噛みこみの心配がなくチューブタイプに限って言えばとても使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
36677557
2017-04-14
用途:
タイヤ交換に
製造業

持ち運びに邪魔になりにくそうだったので購入しました。
短いほうを購入したのですが、意外と使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
36677541
2017-01-30
用途:
オートバイのメンテナンス用に

タイヤレバーが無ければタイヤの交換はできません。
TSKにしようとも思いましたが、先端形状がよく似ていたためこれにしました。使用に際し何も問題ありません。

対象商品:
36677541
2016-10-21
用途:
カブのパンク修理
農・林・水産業

KTCのタイヤレバーと一緒に購入しました。KTCのタイヤレバーと比べると、先端が分厚く曲がりが少ないため、タイヤを外すときにビートに引っ掛けづらいです。KTCのタイヤレバーを2本買えば良かったとちょっと後悔しています。

4人が参考にしています
対象商品:
36677557
2016-04-21
用途:
ツーリングのパンク修理。
建設業・工事業

コンパクトで非常に良い。操作性 厚さ幅も申し分ない。買ってよかった。

対象商品:
36677541
2015-04-25
用途:
スーパーカブ110(JA10型 平成24年モデル)のタイヤ交換用
高橋工業 様 (建設業・工事業)

前回後輪で4時間近く戦ったものが、ネットで手順を確認したのと、ビードワックスを使ったのとこの工具が使いやすかったおかげで、1時間ですみました。道具は重要ですね。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする