タイラップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 全長(mm)180 注文コード36677593 品番303-122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥300
この商品は全長など8種類から選べます 他の種類を見る

配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。

ホワイト 全長(mm)180 幅(mm)4.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36677575
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
36677602
2016-11-23
用途:
配線結束
株式会社フォーラムムラタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さいきんは、しめしめをつかっているので使っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする