タイラップ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 36677645 品番 303-125B
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

配線コードケーブル、カウリング等何にでも使用できるタイラップ。使用目的に合わせて選べるサイズを用意。

ブラック 全長(mm)250 幅(mm)5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:157

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36677575
2018-09-17
用途:
作業

リピートです。純正品なので安心して注文しました 安価です

対象商品:
36677602
2016-11-23
用途:
配線結束
株式会社フォーラムムラタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

さいきんは、しめしめをつかっているので使っていない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする