曜日別特売
303-126C カラータイラップ KIJIMA(キジマ) 36677697

カラータイラップ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)200
内容量1セット(10本)注文コード36677697品番303-126C
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。

ブラック全長(mm)200幅(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36677751
2020-08-15
用途: バイクアクセサリー取付け
製造業

機能はシンプルでかつ的確なものです。バイクに使用するので本メーカーのものがベターと判断しました。使用して何の問題もありません。

1が参考にしています
対象商品 : 36677706
2018-09-07
用途: バイク整備
てば介飲食業

赤のタイラップがなかなかなかったので助かりました。

対象商品 : 36677733
2016-03-09
用途: 色々

良かったです

対象商品 : 36677697
2014-07-25
用途: 二輪車のハーネス、ホース、ワイヤー等の結束

そんなに使うものではないけれど、あると便利。10本単位で購入できるのがうれしいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

結束具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする