ステンレスマフラーバンド

(36件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36680077 品番 209-2602
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。

適合径(Φmm)43〜47 材質(ボルト)スチール 材質(バンド)ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 36
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680095
2024-10-29
用途:
マフラーの接続
ピデスアート 様 (製造業)

4輪のワンオフマフラーの接続に使用。
使用範囲は狭いですが確実に止まるので安心です。

対象商品:
36680113
2024-02-13
用途:
排気管の締め付け
自動車・二輪車・自転車関連業

以前のはスチールのバンドでしたので錆びて切れてしまい、ステンレスにしました。
締め付けの強度も有り、錆にも強いのでテールチューブの締め付けにもってこいです。

対象商品:
36680095
2023-05-03
用途:
自動車の劣化エキパイバンドの交換

35年落ちのジェミニのエキパイバンドが2個腐って切れたためホースバンドで補修しようかと思いましたが、強度がありそうなこちらの製品を試しに購入しました。
実物はホースバンドとは一線を画すしっかりした作りであり、思いの外強く締め付けることができました。
いずれ残りの他のバンドも交換することになると思いますが、次回もぜひこの製品を購入したいと思います。

対象商品:
36680077
2022-05-30
用途:
バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

ホーネット MC31の純正エキパイと社外スリップオンの連結部に使用しました。元々付いていた純正品の錆が酷かったため、せっかくならと思い社外ステンレス製にしました。ネジ部は鉄製ということで安心して使用できます。

対象商品:
36680061
2022-08-17
用途:
バイクメンテ用
製造業

品質は十分かと思います。
他の純正部品も購入出来るのでモノタロウには満足しています。

対象商品:
36680122
2021-09-18
用途:
車両のマフラーバンドに使用
株式会社 夏井坂組 様 (建設業・工事業)

いままで、鉄製のUボルトを使用していましたが、錆がひどく此方のステンレス製に交換しました。締め付け具合も十分で見た目も良くなりました。あとは耐久性ですが、安かったのでダメなら再購入しても良いぐらいです。

対象商品:
36680095
2021-09-29
用途:
マフラー取付
Y's Factory 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ボルト部のみスチール製のところ良いです。ボルトまでステンレスだと熱で伸びてしまうで。

対象商品:
36680095
2021-09-07
用途:
オートバイメンテナンスで使用
自動車・二輪車・自転車関連業

マフラージョイント部分に使用しました。問題無無くしっかり締め付ける事が出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする