※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレスマフラーバンド ラバーパンチャータイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680217 品番209-274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
仕様
カーボンサイレンサー対応
耐熱ゴム付属(130℃)
適合径(Φmm)(サイレンサー)130

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680174
2023-06-01
用途:
バイクにのるとき
不動産業

マフラーバンドとしてなんの問題もなくマフラーをバイクのボディにしっかりくくりつけてくれています

対象商品:
36680147
2023-04-15
用途:
バイクメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

対象商品:
36680183
2022-02-01
用途:
バイクサイレンサーの固定
群央商事株式会社 様 (不動産業)

汎用品ですが、板厚があり、多少加工してもしっかり固定できます。

1人が参考にしています
対象商品:
36680147
2020-11-22
用途:
サイレンサー固定に
サービス業

2ストロークエンジンのバイクに乗っております。社外チャンバーのサイレンサーにはステーが無く、高回転でそこそこの振動があった為、自作ステーと組み合わせてサイレンサー固定用に購入しました。緩み止めのナット付属で確実に固定され、安心して走行しています。

対象商品:
36680147
2019-05-19
用途:
バイクのメンテナンス
製造業

バイクのマフラーを交換しましたが純正部品のようにフィットしました。機会があれば又購入します。

対象商品:
36680147
2019-08-19
用途:
固定用
製造業

マフラーのサイレンサーを固定する目的で購入しました。品質も良くサイズもピッタリフィットです。

対象商品:
36680147
2018-02-03
用途:
サイレンサーのマウントとして

強度、剛性、とも信頼性は、高いです。材質の面でも、ステンレスなので見栄えがします。

対象商品:
36680201
2017-08-17
用途:
バイクの補修
Ys'インテリアサービス 様 (建設業・工事業)

思っていたよりもバンドの素材が薄く
強度に少し不安がありそうですが 使って見ないとわからないので

5000kmほど持てば満足の評価になるかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする