- DC A型ブラケット 首長 大阪魂 36680725 - DC A型ブラケット 首長 大阪魂 36680725

DC A型ブラケット 首長

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680725 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)25.4 寸法B(mm)17 寸法C(mm)80 寸法D(mm)65.7 寸法E(mm)4.5 寸法F(mm)60 寸法G(mm)47 寸法H(mm)21 形状直止 材質(本体)ZDC/クロームメッキ 呼び径(mm)25 付属品タッピングビス 種別 材質(ビス)鉄/ニッケルメッキ

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680725 - 29483477 25mm止 DC A型ブラケット 首長 フジテック・ジャパン DC A型ブラケット 首長 フジテック・ジャパン 1個 499 税込549 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:192

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680734
2021-10-10
用途:
ハンガーパイプ

シンプルなデザインで大体のお客さんに気に入ってもらえます。

対象商品:
36680752
2020-03-09
用途:
押し入れを洋服タンスにリフォーム

押し入れにハンガーパイプ32ミリを固定しました。首長なのでハンガーがかけやすい。クロムメッキが高級感あってよい。

対象商品:
36680734
2020-05-18
用途:
クローゼット用パイプ固定用
サービス業

非常に良い製品でした。
今後も宜しくお願い致します。

対象商品:
36680725
2020-05-16
用途:
ハンガーパイプ取付時
建設業・工事業

ホームセンターより安価なので、とても重宝しています。

対象商品:
36680725
2019-09-20
用途:
ハンガーパイプ
建設業・工事業

首長ですので、ハンガーがかけやすく使いやすいです。

対象商品:
36680725
2019-07-19
用途:
ハンガー掛け
その他業種

天板から吊るすハンガー掛けの為に購入しました。長さも太さもピッタリでした。

対象商品:
36680734
2015-10-13
用途:
押入れクローゼット変更
建設業・工事業

値段が安くしっかりしたつくりなので押入れからクローゼット変更の仕事の場合は毎回、購入します。在庫は常に10個くらいはもつようにしています。

対象商品:
36680743
2015-07-21
用途:
パイプの固定

3個のうち1個だけ穴が大きめでパイプがガタつくものがあった。
使えないほどじゃ無いけど、もう少し品質を上げてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする