- ステンレスソケット(SUS430) 大阪魂 36680962 - ステンレスソケット(SUS430) 大阪魂 36680962

ステンレスソケット(SUS430)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36680962 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質(本体)SUS430(ヘアライン) 呼び径(mm)25 形状ソケット 付属品タッピングビス 寸法C(mm)15 寸法B(Φmm)45.8 寸法A(Φmm)25.4 材質(ビス)SUS

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36680962 - 29484990 25mm ステンレスソケット(SUS430) フジテック・ジャパン ステンレスソケット(SUS430) フジテック・ジャパン 1個 94 税込103 ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:194

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36680962
2020-01-30
用途:
クローゼット内収納力向上のため
サービス業

強度に問題あるのではないか?あっけなく開口口が曲がったようです。
取付パイプで使えるほどには戻りましたが・・・

対象商品:
36680962
2017-01-30
用途:
ハンガーパイプの固定

値段のわりには、なかなか丈夫です。
付属のビスは小さすぎなので使いません。
表面はクリアー塗装みたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36680971
2017-01-05
用途:
削り作業

本来の用途では無いのですが、ステンレスで薄く強い物を探してこの商品にたどり着きました。とても良いです!バリなどで怪我をすることも無いです。

対象商品:
36680962
2017-03-17
用途:
クローゼット内装
ル・オール法律事務所 様 (その他業種)

使い易かった。受け口もしっかりしてるので良いと思う。

対象商品:
36680962
2017-05-14
用途:
室内に洗濯物干しポール設置

値段は安いしステンレス製ですけど、ホームセンターに売っているものと比べ、厚みが薄く仕上がりが悪いです。(ステンレス製ということで屋外等の使用箇所を考慮すればこれの方が良いかも!)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
36680971
2012-08-28
用途:
クロゼットのハンガーパイプに最適
有限会社岳建築設計 様

クロゼットのハンガーパイプをがっちり作りたい場合に最適です。

対象商品:
36680962
2014-03-23
用途:
浴室内の手摺
製造業

手摺パイプ受けとしてφ25mmの物を購入しましたが、全体の板厚が薄すぎました。あまり体重がかからない用途でしたが、使用を見合わせました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする