- ステンレス溶接丁番 大阪魂 36682037 - ステンレス溶接丁番 大阪魂 36682037

ステンレス溶接丁番

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード36682037 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)125 横(mm)123 ねじ穴数0 材質/仕上(羽根)SUS304/ヘアライン、(軸)鉄/- 板厚(mm)3.7 種類平丁番 呼び寸法(mm)125 寸法A(mm)125 寸法D(mm)3.7 寸法B(mm)61.5 寸法C(mm)11

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36682037 - 29484326 125mm ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン ステンレス溶接丁番 フジテック・ジャパン 1枚 2,698
欠品中
税込2,968
ブランド名変更のため

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:337

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36682021
2023-05-16
用途:
製品加工

問題なく使えました
この値段なら使用上十分だと思います

対象商品:
36682021
2023-01-21
用途:
仕事用
株式会社ケイテックス 様

仕事用に多用!
メーカー品と変わらないので、今後も使うと思う。

対象商品:
36682021
2022-01-05
用途:
ハッチ扉の修理
永大産業株式会社 様 (製造業)

有名メーカー品ではないので品質を心配してましたが全く問題なし。価格も安く、満足です。

対象商品:
36681985
2019-06-18
用途:
屋外使用
製造業

屋外のヒンジに購入でき安くてよかった、たまに注油しています。

対象商品:
36682003
2017-11-08
用途:
機械の製造
ケーティワイ環境株式会社 様

他メーカーではこのサイズが無く機械の製造に困っていました。しかしこのサイズを見つけ助かりました。

対象商品:
36681985
2017-12-16
用途:
ロッカーの蝶番
製造業

特に問題なく使用できました。耐久性はこれから使用してみて確認します。

対象商品:
36682012
2017-07-13
用途:
カバー用蝶番

作りがとてもしっかりしていて、耐久性もありそうです。

対象商品:
36682003
2017-07-23
用途:
一般作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

ふつうにつかえました・・・・・・・・・・・・・・・

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする