バックミラー

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36683796 品番PS-113
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

広角(曲面)ミラー採用で視界が広く見えます。
アームがお好みの角度に調整可能です。
ハンドルの左右どちらにも取り付け可能です。
ミラーは樹脂製のため衝撃に強く頑丈です。
全車取付可能

ミラー径(Φmm)75 用途自転車用バックミラー 材質ミラー/樹脂 ブラック 質量(g)100 適合外径(Φmm)22.2Φmm用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:158

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36683796
2025-10-17
用途:
機械メンテナンス
タケコーポレーション 様 (不動産業)

取り付け金具も強くてサイズもぴったりでした
角度の範囲が広く調整がしやすく見やすいです

対象商品:
36683796
2022-05-03
用途:
車のサイドミラー

地元の宮総代になり、狭い農道を上がるのに直角クランクが有り、バックミラーだけでは見えないので購入。

取り付け部品を自作し、車体に取り付け安全に通行できています。

対象商品:
36683796
2022-12-14
用途:
バイクに取り付け
サービス業

たぶん100均のものと大差ないものでした。もう少し丈夫なものを買えば良かった。

対象商品:
36683796
2018-01-05
用途:
自転車のバックミラー
医療・福祉・介護関連業

長さがもう少し伸びるように調整できるといいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
36683796
2019-10-22
用途:
自転車用

鏡面の曲面の度合いが強すぎて、後続車との距離感が掴めません。また、取り付け部が脆弱な気がします。細いステーには取付不可です。

1人が参考にしています
対象商品:
36683796
2019-03-29
用途:
オフロードバイクの林道用に

オフロードバイクで林道を走るとバックミラーが立木に当たってしまう。そこでハンドル下に付けるために、購入。
良い点、軽量である。純正ミラーの5分の1以下。一応バイクのハンドルにも装着化。
欠点。曲率が大きすぎて遠近感が掴みづらい。付ける場所にもよるけど、後方視界は期待しない方がいい。鏡面が樹脂なのですぐに傷が入る。
製品の保管が良くなかったのか、新品で届いたときから、鏡面に傷が入っていた。
タカツのトライアルミラーよりさらに軽いが、鏡面に傷が入りやすいことを考えるとタカツの方が良かったかな。

対象商品:
36683796
2022-02-04
用途:
自分が乗る自転車のハンドルに取り付けました。
タキモト企画 様 (サービス業)

ハンドルのパイプが太くて、あと取り付けるのに、ネジの部分が短くて、別にさがして
取付けました。価格が廉価だけに、しかたないと思いますが、もう少しネジを長くしてほしい。

対象商品:
36683796
2019-06-08
用途:
オフロードバイクのウインドスクリーンのバーに装着
その他業種

オフロードバイクのウインドスクリーンのバーに装着しようと購入したが、説明で適合外径(Φmm): 22.2Φmm用と書かれていたが7.5Φmm用で説明書きは間違いで装着出来なかった。買わない方が良い製品、残念でした。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする