P-2003C コイルロック Mini PALMY 36683823

P-2003C コイルロック Mini PALMY 36683823
P-2003C コイルロック Mini PALMY 36683823

コイルロック Mini

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36683823品番P-2003C
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

携帯に便利なコンパクトタイプのワイヤーロックです。
ワイヤーをコイル状にすることで長さとコンパクトさを両立した設計です。
自転車にはもちろん、ヘルメットや荷物の盗難防止などあらゆる場面で役立ちます。
ロック本体はナンバーセット機能付きで、お好みの暗証番号に設定可能です。
自転車乗車時は腕にはめるとオシャレです。

タイプダイヤルワイヤー錠材質スチールブラック質量(g)65加工PVCコーティング(ワイヤー部)ワイヤー長(mm)1200キー方式ダイヤル式太さ(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36683823
2022-06-24
用途: バイクのツーリング時
建設業・工事業

ヘルメットホルダーが使いにくいので盗難防止にこちらの商品を使用しています。
便利です。

対象商品 : 36683823
2022-04-04
用途: 防犯防止
PSSサービス業

電動アシスト自転車のバッテリーとサドル盗難防止のために購入しました。

対象商品 : 36683823
2021-11-10
用途: 自転車
サービス業

暗証番号も簡単に変更できるので簡易的に使うには良いと思います。

対象商品 : 36683823
2020-10-04
用途: 現場作業後
株式会社日本ホームサービス

軽くて 携帯に便利ですね。工具の盗難防止用に使用してます。

対象商品 : 36683823
2020-05-07
用途: ロードバイク用

二つ目の購入。小型軽量でポケットに入り必要十分な長さに伸びる。4桁ダイアルが有ればなお良い。

対象商品 : 36683823
2018-06-20
用途: バイクのツーリング等
建設業・工事業

念の為に携行するので大きさ、機能、価格てきに十分です。

1が参考にしています
対象商品 : 36683823
2017-07-15
用途: ロードバイク用に使用

ロードバイクは長時間駐輪するものではないので、軽くてかさばらずなおかつ安価でした。

対象商品 : 36683823
2017-02-20
用途: 盗難防止用

小型軽量なため、パソコン固定用や、携帯に便利である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする