曜日別特売
SW-BA7S 自転車用ツアーバック PALMY 36684277

 

SW-BA7S 自転車用ツアーバック PALMY 36684277
SW-BA7S 自転車用ツアーバック PALMY 36684277

自転車用ツアーバック

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード36684277品番SW-BA7S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,980

前後輪取り外し用輪行袋です。
肩が痛くなりにくい肩パット付きショルダーベルト付属です。
4本の固定用バンドで自転車がしっかり固定できます。
ボトルケージに収まる大きさまでコンパクトになります。
収納袋はベルト付きで自転車に固定するのに役立ちます。

付属品肩パット付きショルダーベルト、自転車固定用バンド×4本、収納袋材質ポリエステル寸法(mm)(展開サイズ)1000×980×220ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36684277
2015-01-12
用途: 自転車の輪行

非常にリーズナブルな値段で、初めての輪行袋としてお勧めの製品です。
余裕のあるサイズで、ロードバイクのほか、クロスバイクやマウンテンバイクも十分に収容可能。
布地も丈夫で、長期間の使用に耐えうるものと思います。
付属のマジックテープ式のバンドは、もう少し幅が広ければベストだと思いますが、値段を考えると申し分ありません。
収納袋に収めるとボトルケージにすっぽり入るサイズで、自転車のトップチューブに付属のベルトで固定して吊しても全く邪魔になりませんが、多少重さがあるのでジャージのバックポケットに入れるのは難しいでしょう。
自転車での行動範囲と、楽しみ方の幅を広げてくれるとても良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする