KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
クラシックライトステー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36691715
品番
205-019F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックの定番中の定番。風合いの有るアルミ鋳造バフ仕上げ。汎用品につき取付け時に車体との干渉を確認しヘッドライト等を選択して下さい。
仕上
バフ仕上げ
材質
アルミ
寸法D(Φmm)
31/33/35
寸法U(mm)
27
寸法L(mm)
110