画像準備中

水質試験器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容測定項目別指示薬(4種類)、標準比色板、検定器、角型比色管 注文コード36692765 品番ATM400DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000
この商品はセット内容など32種類から選べます 他の種類を見る

検水を比色管に取り、試薬を添加して検定器中で比色測定する簡易型の試験器です。
持ち運びのできる携帯型です。検定器は残留塩素比色測定器、pH比色測定器ATCシリーズと共通です。
全鉄測定では溶存鉄に加えて、酸で分解可能な鉄分を含めて想定します。
リン酸イオン測定では、肥料や各種排水による水質汚染の指標となる測定値が得られます。
シリカイオン測定は、ボイラー供給水の監視などに有効です。

測定範囲
水素イオン濃度(pH): 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6
溶存鉄(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0./2.0/3.0/5.0
マンガンイオン(mg/L): 0.0/0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0
アンモニウムイオン(mg/L): 0.1/0.2/0.3/0.5/0.7/1.0/2.0/3.0/5.0
測定項目pH、溶存鉄、マンガンイオン、アンモニウムイオン セット内容測定項目別指示薬(4種類)、標準比色板、検定器、角型比色管
注意
※全鉄の場合、検水の煮沸溶解が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする