種類産業機械用ケーブル
芯数(C)6
導体外径(Φmm)0.7
全長(m)100
シース外径(Φmm)6.1
シース厚(mm)0.8
テープ-
概算質量(kg/km)60
許容電流(A)3
材質(導体)軟銅集合より線
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
試験電圧(V/1分)AC2000
絶縁体外径(mm)1.5
絶縁体厚さ(mm)0.4
絶縁抵抗(MΩ/km)5(最小・20℃時)
定格温度(℃)60
定格電圧(V)100
適合規格-
導体サイズ(mm2)0.3
導体構成(本/mm)12/0.18
最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8
難燃性60度傾斜燃焼試験合格
撚り合線芯を円形に撚り合わせ
用途小型電気機器の内部配線、リード線