インナーサイレンサー ドラッグパイプ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36693885 品番 209-9014
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。

付属品M6×15固定ボルト タイプロングタイプ 寸法L(mm)250±5 寸法D(Φmm)44.6 寸法W(mm)36 寸法d(Φmm)32±1
注意
※本製品の最大径は表記サイズと多少の個体差がございます。マフラー内径に合わせて本製品を加工してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36693885
2018-11-05
用途:
バイクのマフラーの消音
建設業・工事業

思ってたよりも、消音効果があったので満足しています。グラスウールを巻くタイプに比べて、メンテナンスフリーなのがとても気に言っています。

2人が参考にしています
対象商品:
36693903
2018-05-06
用途:
少音に

社外マフラーに装着して、ご近所に配慮しました。
少音効果問題ないです。

対象商品:
36693885
2016-01-12
用途:
オートバイの整備
有限会社カーム 様

新しく購入したバイクに社外品の消音器が付いていましたが、大きな排気音であるため、ついている消音器の内径に合う追加消音器として購入し取り付けましたが、排気効率もあまり変わらずほぼ満足できるところまで消音できたので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36693885
2013-07-22
用途:
マフラーの消音

SR400のマフラーが直管でうるさいために、こちらの商品を購入しました。低音中心の音に変わり、満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする