消音グラスウール

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36694043 品番 209-989
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。

付属品ステンワイヤー 寸法(mm)285×895×5t 耐熱温度(℃)600

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-02
用途:
バイクメンテナンス
製造業

2stバイクのサイレンサーに使用しています。他の製品と比べていないのでわかりませんが、今のところ問題無いです。

対象商品:
36694052
2026-02-11
用途:
バイクメンテナンス

使いやすく、いつも購入しやすいので、いつも利用しています。

対象商品:
36694034
2023-03-31
用途:
マフラーの吸音
製造業

生産中止のマフラーを自作するときに、吸音部分に使用 タイコ内部に曲げた穴あきパイプを溶接し吸音部分とたので、消音グラスウールを長手方向に切って包帯のようにパイプに巻き付けました。残りの空間には別のグラスウールを充填 包帯のように加工しても形が崩れないので良かった

1人が参考にしています
対象商品:
36694052
2023-05-03
用途:
車のメンテナンス用
建設業・工事業

インナーサイレンサーに巻いて消音効果を高める為に使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
36694043
2023-03-02
用途:
サイレンサーのオーバーホール時
サービス業

2ストロークバイクのサイレンサーオーバーホール時に交換。消音効果が高く、ワイヤーも付属してあって便利だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36694016
2022-06-18
用途:
バイクのマフラーに
りんりんサイクルたにもと 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

KX80のマフラーからオイル漏れを起こしたので、これを使ってみました
入れてからはオイル漏れもないし、音も少し静かになったのでとても良かったです

対象商品:
36694052
2021-10-21
用途:
車のマフラーに。

かなりの消音効果で良好だと感じました。また購入したいです。

3人が参考にしています
対象商品:
36694052
2021-08-02
用途:
近所の人に白い目で見られないように
自動車・二輪車・自転車関連業

思いきって奮発して買ったRPMマフラー。ルンルン気分でエンジン掛けたらお値段以上の爆音。これじゃ早朝にこっそり出掛けられないよ〜。サイレンサー付けようと思ったけど構造上無理っぽい。リベット外してみたら…コレ少し径潰してグラスウール巻けば音量下がるんじゃね?と思い早速注文。速攻で加工して取り付けたら透かしっ屁ほどではないけどまぁまぁ音量下がった。周りの人からは偽物扱いされてるけど一応本物です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする