2stバイクのサイレンサーに使用しています。他の製品と比べていないのでわかりませんが、今のところ問題無いです。
生産中止のマフラーを自作するときに、吸音部分に使用 タイコ内部に曲げた穴あきパイプを溶接し吸音部分とたので、消音グラスウールを長手方向に切って包帯のようにパイプに巻き付けました。残りの空間には別のグラスウールを充填 包帯のように加工しても形が崩れないので良かった
2ストロークバイクのサイレンサーオーバーホール時に交換。消音効果が高く、ワイヤーも付属してあって便利だと思います。
KX80のマフラーからオイル漏れを起こしたので、これを使ってみました
入れてからはオイル漏れもないし、音も少し静かになったのでとても良かったです
思いきって奮発して買ったRPMマフラー。ルンルン気分でエンジン掛けたらお値段以上の爆音。これじゃ早朝にこっそり出掛けられないよ〜。サイレンサー付けようと思ったけど構造上無理っぽい。リベット外してみたら…コレ少し径潰してグラスウール巻けば音量下がるんじゃね?と思い早速注文。速攻で加工して取り付けたら透かしっ屁ほどではないけどまぁまぁ音量下がった。周りの人からは偽物扱いされてるけど一応本物です。