消音筒型グラスウール

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36694077 品番 209-983
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。

付属品ステンワイヤー 寸法(mm)62×250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36694077
2023-07-12
用途:
サイレンサーサイズに
その他業種

長さを積めればトシテックのチタンサイレンサーにぴったし。

1人が参考にしています
対象商品:
36694061
2022-09-22
用途:
マフラーの消音効果追加に、
製造業

完全な円筒形状ではなく一か所切れ目が入っているような形状です。
ですので、穴の内径より気持ち太目のパイプを入れ込む場合は苦労ないです。
また、グラスウールの外形を小さくしたい場合、グラスウールがバームクーヘンのように巻かれていますので、ひと皮剥くと小さくなり、これも非常に使いやすいです。

4人が参考にしています
対象商品:
36694077
2021-09-27
用途:
JHA MC16用チャンバー
その他業種

ほんのり詰め気味が良いかな?と思いアウター内径より少し大きい62×250を選びましたが失敗・・・
想像以上に固くて全然縮みません。
内外それぞれの層を剥ぎ剥ぎ、55×250位のサイズになった所でなんとか入りました。

結局のところ詰める必要は全然無く、多少の隙間は気にせずともシッカリ消音する様で
恥ずかしい程の爆音だったのが音量・音質共に大分お上品になりました。
サイズさえ間違えなければ取付は非常に簡単なので今のが寿命になったらリピートしたいと思います。

4人が参考にしています
対象商品:
36694086
2021-11-19
用途:
2ストバイクのサイレンサーに最適
自動車・二輪車・自転車関連業

23年前で生産終了している2ストバイクでプロスキルサイレンサーの交換財として重宝しています。またサイズは5センチ程短いので最初に2本購入すれば切って足せばピッタリです、そして盾に切れ目が付いていますので入れる時も楽です、細いステン針金でらせん状に巻けば完了です。

2人が参考にしています
対象商品:
36694086
2021-08-14
用途:
サイレンサーのメンテナンスに利用
大木商会 様

消音効果と排気ガスによるオイルの排出機能低下を改善するために使用していおります。製品自体がしっかりとした作りで加工も安易で装着後は期待以上の効果が得られました。

対象商品:
36694077
2020-10-20
用途:
バイクのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

サイレンサ―のレストアに使用。グラスウ―ルと併用して使ってます。多少巻くときにコツが要りますが問題なし

対象商品:
36694077
2020-02-24
用途:
チャンバーサイレンサーの消音
卸売・小売業

2ストチャンバーサイレンサーのグラスウール交換用に購入しました。
結構固めなのでサイレンサー内の凹凸に合わせて加工が必要です。

対象商品:
36694061
2019-10-19
用途:
バイクの補修
製造業

3サイズラインナップがありますが、直径&全長から2サイクルのチャンバーの補修用みたいです。
4サイクルの太いサイレンサーには一枚一枚剥がして巻き付ければ何とか使えますが、向いてません。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする