シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36702461 品番 MUFL004
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
ニッケルクロムめっき(MFCr)
寸法A(mm)16 寸法A0(mm)26.5 寸法A1(mm)8 寸法A2(mm)8 寸法B1(mm)24.5 寸法H(mm)90 寸法J(mm)71 寸法L(mm)55 寸法N(mm)10 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)20 形状ひしフランジ形ユニット グリスニップル無し 軸穴種別偏心輪付円筒穴形 質量(g)205 取付ボルトの呼びM8 軸受箱の呼び番号FL04-5Z3 材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品 ベアリング呼び番号MU004+ER 基本定格荷重Cr(kN)7.9 基本定格荷重Cor(kN)4 グリス種類FD(食品機械用)グリース RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:88

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36702443
2018-11-26
用途:
機械部品
港鉄工 様 (製造業)

特に問題ありません。また機会があれば購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする