※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUP004 シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702531 MUP004 シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー) 旭精工 36702531

シルバーシリーズ ピロー形ユニット(ステンレスシルバー)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36702531 品番 MUP004
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

従来の玉軸受ユニットに比べて小形・軽量で、機械設備のコンパクト化が図られている。
軸受箱にはセンターマークが付いているので位置決めが容易である。

材質(偏心輪)
機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)
ニッケルクロムめっき(MFCr)
寸法A(mm)20 寸法A4(mm)46 寸法A6(mm)3 寸法B1(mm)24.5 寸法H(mm)28 寸法H1(mm)9 寸法H2(mm)55 寸法J(mm)80 寸法L(mm)100 寸法N(mm)10 寸法S(mm)6 軸径(Φmm)20 形状ピロー形ユニット 仕様FD(食品機械用)グリース グリスニップル無し 軸穴種別偏心輪付円筒穴形 質量(g)230 取付ボルトの呼びM8 軸受箱の呼び番号P04-5Z3 材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS430) 材質(軸受)ステンレス鋼鋼材(SUS440C)相当品 ベアリング呼び番号MU004+ER 基本定格荷重Cr(kN)7.9 基本定格荷重Cor(kN)4 材質(ゴムシール)ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36702547
2021-01-08
用途:
機械の交換用に
建設業・工事業

今まで、鉄ベアリングの物を購入していました。
耐久性向上の為にステンベアリングの物を購入してみました。
未知数ですが、サイズは同じ物なので問題無く交換出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする