217-1009 ウインカーステー KIJIMA(キジマ) 36702863

ウインカーステー

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36702863 品番217-1009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

シャフトタイプのウインカーステー

材質スチール 全長(mm)88 ブラック ねじ径M10 首下長(mm)34 表面仕上げ黒亜鉛メッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36702906
2021-02-03
用途:
バイクのメンテナンス

ステー本体の取り付けはスムーズにできましたが、もう少しステーの長さが短い方がウインカーを装着したときに隙間が空かなくて良いと思う。

対象商品:
36702827
2020-11-24
用途:
旧車のウインカ−増設

以前にも購入しているので物はとても良いものですまた利用したいです。

対象商品:
36702933
2020-11-01
用途:
ウインカーステーで丁度いいサイズ
その他業種

ウインカーステーで丁度いいサイズです。取付も簡単でした。

対象商品:
36702906
2019-08-17
用途:
大型バイク用
医療・福祉・介護関連業

同メーカーのウインカーと一緒に購入しました。コードが3本(ダブル)のため中心の穴を通すのが大変でした。加工が悪く穴も真っ直ぐではなかった。

対象商品:
36702951
2015-07-23
用途:
ウインカーステーとして
運輸・通信業

錆にくくしてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする