ウインカーレンズ カタナ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード36703256 品番217-4031
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ウインカーの補修用レンズです

アンバー 形状異形 厚さ(mm)31 寸法(mm)(縦×横)35×111 タイプカタナ ねじピッチ(mm)92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36703256
2022-11-19
用途:
バイク整備

まだこの古い型のものを売っているだけで驚きなのに、レンズだけ売っていて助かった。
当然ぴったり合います。
色あせたレンズよりもはっきりと点灯するのがわかるので、安全性も少し上がるでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする