補修ウインカーレンズ(橙)

(13件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) タイプDUT 注文コード36703265 品番217-4043
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はタイプなど29種類から選べます 他の種類を見る

ウインカーの補修用レンズです

形状丸型 厚さ(mm)18.5 寸法(mm)(小径/外径)Φ31/Φ39 アンバー タイプDUT ねじピッチ32mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36703091
2022-11-09
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

ウインカーの球が切れたのでついでにカバーも交換しました。
BMWタイプウインカーと呼ばれてますが、シンプルなデザインが好きで長年愛用しています。

対象商品:
36703055
2022-02-01
用途:
バイク補修

経年劣化でボロボロになってきたので交換。装着、色艶、透明度も当然バッチリ。

対象商品:
36703064
2022-01-31
用途:
バイクの補修
医療・福祉・介護関連業

クラシックタイプのウインカーレンズが劣化していたため、透過性が悪くなっていました。サイズもジャストで問題なく使用できています。

対象商品:
36703055
2022-02-12
用途:
バイクのメンテナンス
サービス業

透明度も高く色もきれいです。横からの画像も欲しかったですね。

対象商品:
36703055
2021-06-01
用途:
バイクのウインカーレンズの交換用として使用します
製造業

商品説明には外径等は記載されていましたが、ネジの部分にはねじ込み式としか記載がなくネジのピッチ等が合うか心配していましたが、取り付け確認して無事ネジ部分もぴったり合い満足しました。

2人が参考にしています
2021-08-09
用途:
バイク修理
その他業種

TOMOS Classicにピタリハマります。
レンズを割ってしまったので助かりました。

36703134についてのレビューです。

1人が参考にしています
対象商品:
36703247
2022-03-28
用途:
ベスパのウインカー修理

製品については問題ないと思います。出荷が遅れたので到着まで時間がかかりました。その点で☆一つ減らしました。

対象商品:
36703265
2020-08-03
用途:
白レンズと交換用

レンズのみでも入手できるのはありがたいですね。
現在ユニット品は白(無色)レンズのみの扱いのようなので、レンズを差し替えるべく購入。オレンジレンズでのユニット品を復活させてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする