217-4087 補修ウインカーレンズ(橙) KIJIMA(キジマ) 36703274

補修ウインカーレンズ(橙)

(13件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)タイプアーマー注文コード36703274品番217-4087
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥600

ウインカーの補修用レンズです

形状丸型厚さ(mm)12寸法(mm)(直径)Φ28アンバータイプアーマーねじピッチ-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36703091
2022-11-09
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

ウインカーの球が切れたのでついでにカバーも交換しました。
BMWタイプウインカーと呼ばれてますが、シンプルなデザインが好きで長年愛用しています。

対象商品 : 36703055
2022-02-01
用途: バイク補修

経年劣化でボロボロになってきたので交換。装着、色艶、透明度も当然バッチリ。

対象商品 : 36703064
2022-01-31
用途: バイクの補修
医療・福祉・介護関連業

クラシックタイプのウインカーレンズが劣化していたため、透過性が悪くなっていました。サイズもジャストで問題なく使用できています。

対象商品 : 36703055
2022-02-12
用途: バイクのメンテナンス
サービス業

透明度も高く色もきれいです。横からの画像も欲しかったですね。

対象商品 : 36703055
2021-06-01
用途: バイクのウインカーレンズの交換用として使用します
製造業

商品説明には外径等は記載されていましたが、ネジの部分にはねじ込み式としか記載がなくネジのピッチ等が合うか心配していましたが、取り付け確認して無事ネジ部分もぴったり合い満足しました。

2が参考にしています
2021-08-09
用途: バイク修理
その他業種

TOMOS Classicにピタリハマります。
レンズを割ってしまったので助かりました。
36703134についてのレビューです。

1が参考にしています
対象商品 : 36703247
2022-03-28
用途: ベスパのウインカー修理

製品については問題ないと思います。出荷が遅れたので到着まで時間がかかりました。その点で☆一つ減らしました。

対象商品 : 36703265
2020-08-03
用途: 白レンズと交換用

レンズのみでも入手できるのはありがたいですね。
現在ユニット品は白(無色)レンズのみの扱いのようなので、レンズを差し替えるべく購入。オレンジレンズでのユニット品を復活させてほしい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする