KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカーレンズ
補修ウインカーレンズ(クリア)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
#470
注文コード
36703362
品番
217-4018
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
補修用レンズです
色
クリア
形状
角型
厚さ(mm)
18.5
寸法(mm)
(縦×横)39.5×60
タイプ
#470
ねじピッチ
48mm