KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカーレンズ
補修ウインカーレンズ(クリア)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
#680
注文コード
36703396
品番
217-4049
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
補修用レンズです
色
クリア
形状
丸型
厚さ(mm)
27.5
寸法(mm)
(直径)Φ35
タイプ
#680
ねじピッチ
25mm