KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカーレンズ
補修ウインカーレンズ(クリア)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
タイプ
キャッツアイSキャッツアイSP
注文コード
36703527
品番
217-4110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
タイプ
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
補修用レンズです
タイプ
キャッツアイS
キャッツアイSP
色
クリア
形状
楕円
厚さ(mm)
11
寸法(mm)
(縦×横)28×48
ねじピッチ
42mm