キャッツアイテールランプLEDタイプ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36705164 品番 218-3109
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テール用20個とナンバー照明用5個のLEDバルブを使用しています。当然、消費電力も少なくバッテリーの負担も軽減できます。12V車専用です。用途に合わせ3タイプを用意しました。

レンズ色レッド タイプ標準 寸法(mm)(幅×縦)108×29 バルブLED
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※取付けにはテール裏面のM3×9を利用します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-04
用途:
テールランプ交換
その他業種

取り付けボルトが5mmと小さいです。ピッチ幅が95mmも中途半端な間隔。以前kijimaのキャッツアイ(バルブ)を付けていて、取付ステーもkijimaにしたのですが、この商品はステーにピッチ幅が合わなく、ステーを加工しました。なぜ同じにしないのかなぁ。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2021-01-25
用途:
KSR110 ストライカー キャノンタイプマフラー付属のブレーキランプの保守
卸売・小売業

ムカつく位壊れ安い。
もっとマシな物作れないのか?
イライラする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする