3/22より値下げ!現場を応援
KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
スモールウインカーランプ(プラボディー)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
36705697
品番
219-5001
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,998
バスケットに入れる
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色
アンバー
寸法(mm)
Φ39×65
タイプ
#300
付属バルブ
S球バルブ無し
色(本体)
ブラック
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。