KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 電装
KIJIMA(キジマ)の ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ
KIJIMA(キジマ)の ウインカー
スモールウインカーランプ(プラボディー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
レンズ色
クリア
色(本体)
メッキ
注文コード
36705733
品番
219-5083
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,800
この商品は
レンズ色・色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト状のステーにカシメるタイプのウインカー
レンズ色
クリア
寸法(mm)
Φ34×63
タイプ
#383
付属バルブ
G18:12V23/8W
色(本体)
メッキ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。