カウルタイプウインカーランプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 36706056 品番 219-5142
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

直接カウルに取付けるタイプのウィンカー。

寸法(mm)69×29×32 タイプKW01 レンズ色アンバー 付属バルブT13:12V10W 仕様貼り付けタイプ
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※219-5142は貼付けタイプ。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:138

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36705977
2026-02-09
用途:
車のメンテナンス
kondoモーター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていたより高質感で、たいへん気に入りました。また必要な時は同じ物を注文したいと思います。

対象商品:
36705977
2022-03-08
用途:
現車破損の為交換取り付け
日産労連 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

希望通りの商品で特にもんだいなし。
梱包状態も良好。

対象商品:
36705977
2021-08-25
用途:
車の補修

競技用車両の保安部品の破損防止としてスペアーのバンパーにつけて使用しています、防水もしっかりしていて見栄えも良く満足しています

対象商品:
36706056
2019-11-18
用途:
スクーターのウインカーとして
ナデグコーポレーション 様 (製造業)

バックミラーに埋め込んで、ミラー一体式風にしました。ちょっと安っぽい感じだったので、もう少しお金を出して、小型で、濃い目のものにすればよかった。

対象商品:
36706004
2019-12-21
用途:
バイクに、自転車にはつけません。
不動産業

フルカウル仕様にするので小ぶりを探していてイメージ通りです。

対象商品:
36705977
2016-09-04
用途:
交換j時
農・林・水産業

両面テープで簡単貼り付け。付属のクッション付き両面テープのスペアが安価で別売りあればなお嬉しいですね。

対象商品:
36705995
2015-01-12
用途:
トラクターの補助ウィンカーとして
ミルクの家 様

値段の割にしっかりとした作りです。欲を言えば取付ネジが細すぎる。

対象商品:
36705995
2015-06-11
用途:
バイクのカスタムに使ってます
Style Box NisimOO 様 (製造業)

もう少し価格設定が安ければ、もっと使いたいと思います。商品は大変気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする