KIJIMA(キジマ)
CSタイプウインカーランプ (アルミダイキャスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
注文コード
36706135
品番
219-5069
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
66×37×41
タイプ
CS2
レンズ色
クリア
付属バルブ
G18:12V23/8W
色(本体)
シルバー
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。