注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※キジマLEDウインカーの取付けの際は、別途キジマ製ICウインカーリレー(4個セットは付属)をご使用下さい。
※ウインカー用のインジケーターが1灯式でフィラメントバルブタイプの場合、左右同時に点滅してしまう為、インジケーターは使用できません。バルブを抜くか配線を外して下さい。インジケーターを使用する場合には別売のインジケーター接続KIT(304-0521)をご使用下さい。(但し、インジケーターが2灯式(左右別回路)の車両やLEDインジケーターを使用していた場合には、そのままご使用いただけます。)
※ホンダAPE等の交流車両への使用にはICリレーの他にAC/DC変換アダプター(ウインカーはすべてLEDに限る)も必要となります。
※ポジションには対応していません。
※脱落防止に付属ネジ(M2)での固定を推奨します。