ICハザードリレー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36706302 品番304-0524
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

従来のICリレーの性能に加えハザード回路機能を搭載。120WまでのDC6〜12V下で使用可能です。ハザードのない車両もON/OFFスイッチの制御で4灯とも点滅させる事が出来ます。LEDウインカーは勿論、普通電球(12V28Wまで)のウインカーに使用可能です。

本体寸法(mm)41×61×25
注意
※方向指示点滅回路以外の配線接続加工が必要になります。スイッチは別途ご用意ください。
※交流車両への使用には直流に交換する必要がありまます。(AC/DCアダプター:304-0522/0523は使用不可)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706302
2020-09-04
用途:
ハザード機構の無い車への取り付け
その他業種

配線図が付いていなかったので困りました。が販売会社の方で丁寧な対応を受けました。

1人が参考にしています
対象商品:
36706302
2017-06-10
用途:
ハザードの無い旧車に使用

容量に余裕が欲しい バルブ数が多かったため、数をへらして対応した。

1人が参考にしています
対象商品:
36706302
2016-06-08
用途:
自転車競技随行車両ハザード点滅

6Vから使用できるとの事で購入しましたが、旧型 Z50Jゴリラでは、電圧が不足なのか?薄暗いあかりで点灯しっぱなしになり使えなかったので、GB250クラブマンに付け替えたら、使用できました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする