TRUSCO
TRUSCOの ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
TRUSCOの ロウ材
アルミソルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
36709023
品番
TRZ-103-20-500
参考基準価格(税別)
¥12,020
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
溶融点が低く、作業が安易です。
線径(mm)
2.0
長さ(mm)
500
用途
アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。
トラスコ品番
329-1561
材質
亜鉛合金
質量(g)
約10
融点(℃)
380
引張強度(N/mm
2
)
294
注意
※アルミソルダー用フラックス(TRZ-203)を必ずご使用ください。