201-6436 トルネードグリップ KIJIMA(キジマ) 36710195

 

201-6436 トルネードグリップ KIJIMA(キジマ) 36710195
201-6436 トルネードグリップ KIJIMA(キジマ) 36710195

トルネードグリップ

(2件のレビュー)
内容量1セットブラック注文コード36710195品番201-6436
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)121ブラックセット内容1セット(左右1組)タイプ貫通タイプ適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36710195
2021-05-01
用途: バイクのメンテンナス

スズキ純正のグリップとデザインも似ているので買いました。ゴムも柔らかく滑らないのでいいと思います。

対象商品 : 36710195
2017-05-23
用途: ミニバイク用に
sakata akira &co.

握り具合が太目な感じでスロットルを開けやすいと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする