※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【オーダー】アルミ 四角棒(A6063)

(17件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36715883 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

A6063は6000系のAl(アルミ)-Mg(マグネシウム)-Si(けい素)合金の呼称で代表的な押出用合金です。
A6061より強度は低いが、押出性に優れ、複雑な断面形状の型材が得られ、耐食性・表面処理にも優れた性質を持っています。

寸法(縦×横)(mm)10×10 長さ(mm)251〜400 用途アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用されます。 材質A6063-T5 タイプ四角棒 比重2.71 公差(mm)±0.3 切断方法鋸切断 切断公差(251〜300)-0〜+3、(301〜400)-0〜+5 参考準拠JIS規格JIS H4040・H4100 サービス分類オーダー・加工
注意
※長さはバスケットの内容確認画面のオプション指定にて1mm単位でご注文いただけます。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:373

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36715996
2021-01-24
用途:
バイク部品制作
運輸・通信業

バイクの自作部品を作るために購入しました。
切断面は荒かったですが、問題なく使えました。

対象商品:
36716102
2020-05-29
用途:
工作機械の部品に加工
荒尾農園 様 (農・林・水産業)

切断の長さも指定した通りで,断面の形状も工作機械の部品製作に耐えられるだけの精度で満足しています。

対象商品:
36716477
2020-10-01
用途:
冷却

素子の冷却用に使用しました。問題なく使用できます。

対象商品:
36715883
2018-04-08
用途:
試作加工用
建設業・工事業

長さは注文通りでピッタリ。
厚みと幅は、10.2o×10.2oで少し大きめでした。
真鍮の切削屑が張り付き少々の凹みや、深さ0.5o弱で長さ10o程度の傷がありましたが、試作目的なのでそのまま使うことにしました。

対象商品:
36716005
2019-06-04
用途:
接手ブロック
サービス業

量が少ない・・・・相場価格にしせめて1000で売ってくれ

対象商品:
36715935
2018-06-14
用途:
機械のメンテナンス時

アルミサッシ・熱交換器部品・家具・日用品・配管・形状の複雑な量産部品にもよく使用します。

対象商品:
36716111
2017-08-18
用途:
破損した鋳造品を削りだしで作成した。

車のモール(飾り)が破損した。木型を作って鋳造するには手間と費用が大変だが、角棒材を切削・研磨して塗装したら殆ど元通りに復元きた。
アルミ材は軽くて加工し易い。このサイズの角材が簡単に調達出来たので助かった。

対象商品:
36715996
2016-12-13
用途:
バイクライト固定スター
農・林・水産業

アルミ角材を購入しました。問題なく使えると思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4404:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4404:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする