※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2FBW3590XRUU+1800L スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THK 36719015 2FBW3590XRUU+1800L スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付 THK 36719015

スライドパック FBW3590XR形 スライダ2個 シール付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36719015 品番 2FBW3590XRUU+1800L
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。
【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。
【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。

寸法B(mm)2.5 寸法G(mm)50 寸法L0(mm)1800 寸法N1(mm)17 用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。 セット内容スライドレール1本、スライダ2個 ストローク(mm)1695 材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304 質量(g)(スライドレール)1740、(スライダ)250 材質(シール)NBR 材質(ケース)(ボールケース)SPCE 材質(ボール)SUS440C 材質(ストッパー)SUS304+NBR 最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
引き戸用に使うとするならスライダーレールは上に付くのですが、スライダーレールからスライダは外れないでしょうか?
回答:
外れます。
2012-09-01

「直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする