アルミフロアポンプ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36721605 品番GF-32
参考基準価格(税別)¥3,640 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

従来の兼用口金をトンボ口金専用に変更しました。
ロードバイクにも対応したハイプレッシャータイプで、軽くて強いアルミ製です。
手のひらに優しく滑りにくいラバー付ハンドルを採用しました。

適合タイヤバルブ英式 最大圧力(kPa)約1100 ホース長さ(mm)650 用途自転車のタイヤ空気入れ 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)610 質量(g)800 表面処理アルマイト
注意
※黄色いアタッチメントは付属しておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36721605
2015-11-04
用途:
英式バルブの自転車タイヤへの空気入れ
運輸・通信業

GIYO製品の評判を聞き初めて購入してみましたがホームセンターで800円ぐらいで
売っていたプラスチックのポンプと比べてこうも違うのかと驚いています。
外に置いてあったのもありますが、一年以内に壊れてしまいスチール製の昔ながらのポンプと違い修理もできずにしぶしぶ新しくこの商品を購入しました。本体重量は軽く空気を入れるときも最後のひと押しまで軽くて、最初は空気がホントに入ってるのか不安になるほどでした。口金と台座はプラスチック製で耐久性に不安もあり、口の開く幅が狭くちょっと取り付けにくいですが前後輪2台の自転車に取りつけられました。台座は2、3度傾いていて押し込みやすくなっていますがプラスチックですので地面で削れる恐れがあります、作業用マットを引くのが理想ですが、とりあえずは梱包に入っていた紙を敷いて使用しています。先の経験もあり、本体も軽いので、雨風、日光を防げる玄関等に吊るして置いておくのをお勧めします。
160psi対応なので家族が英式バルブで自身が仏、米式の方でバルブ側の変換アダプタや空気圧メーターをすでに持ってる方には、安く高品質なハイプレッシャーポンプを手に入れられると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36721605
2014-12-21
用途:
英式バルブ(トンボ口金)専用の空気入れ

GF-54を買って非常にシッカリした造りで良かったので、もう1本英式バルブしか使わない前提で安いこちらのGF-32を購入しました。
ポンピング時のガタツキはないですが台座が樹脂製になってるのでGF-54に比べてやや不安定です。(そのうち台座が割れないか心配)
英式バルブ用のみに使うとしても「軽量」「値段が安い」以外はGF-54の方をお勧めします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする