ゲージ付アルミフロアポンプ

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36721614 品番GF-31
参考基準価格(税別)¥5,240 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

見やすい大型ゲージが付いたアルミ製のフロアポンプです。
口金はレバーでバルブを固定する米式バルブ、仏式バルブ対応の両口タイプです。
クリップタイプの英式バルブアタッチメント付きです。
ロードバイクにも対応したハイプレッシャー仕様です。
手のひらに優しく滑りにくいラバー付きハンドルを採用しました。

最大圧力(kPa)約1100 用途自転車のタイヤ空気入れ 材質アルミ合金/樹脂 シルバー 高さ(mm)620 質量(g)1000 表面処理アルマイト ホース長さ(mm)800 適合タイヤバルブ英式・米式・仏式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36721614
2024-05-01
用途:
自転車のタイヤ空気
電気・ガス・熱供給・水道業

ゲージでタイヤの圧力を確認できるので、使い易いです。

対象商品:
36721614
2022-08-06
用途:
自転車タイヤ空気圧調整
製造業

ロードバイク空気調整に使用、長距離走行のため
空気圧を別の器具で確認するより、ポンプに付いているので
調整が簡単に出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
36721614
2022-03-21
用途:
各種タイヤの空気圧調整
製造業

高圧まで調整できてとても便利です、自動車、バイク、自転車、すべてに活用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
36721614
2021-09-24
用途:
自転車の空気の充填に
教育・研究機関

エアの漏れもなく、しっかり空気の充填ができます。ゲージもついているので、空気圧のチェックもしっかりとでき、安心して使えます。

1人が参考にしています
2021-01-07
用途:
MTBのタイヤ

ゲージをついていて仏式に使えるので購入しました。他に米、英の口も付いているので便利です。

対象商品:
36721614
2020-05-10
用途:
ロードバイク、車の空気入れ
製造業

テンパタイヤのように高い空気圧でも入れれます。
ロードバイクにも空気入れれます。
空気圧計も付いているので便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
36721614
2018-10-10
用途:
仏式バルブの空気入れ

購入後3年です。700cのクロスバイク、ロードバイク、20インチのミニベロに使用してます。月に2、3回はどれかに使ってきましたが今のところ購入時と変わりなく使用出来ています。

1人が参考にしています
対象商品:
36721614
2016-03-31
用途:
ミニベロに使用

ミニベロの20インチ451ホイール装着タイヤに使用
この空気入れの仏式と米式両対応のアダブターがかなり大きいです。
自分の場合はスポークの間隔ほんとうに幅ぎりぎりでした。
ホイールの種類や20インチでも406等で使用するのは厳しいかもしれません。

上記理由で一瞬使用出来ないのかとあせりましたが装着出来れば
空気自体は力もそう必要とせず簡単に入り、メーターも目安にはなります。
英式にも別付けアダブターで対応し、ママチャリ等にも使える幅広い対応力は別途アダブターの購入等の必要もなく評価出来る点だと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動式空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする