GCカップリング GC-EEM形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36722192 品番 GC-EEM112
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。
インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。

外径A(Φmm)112 寸法BE(mm)70 寸法C(mm)8 寸法J(mm)54 寸法l1(mm)50 軸径DE(Φmm)17〜50 全長E(mm)108 許容トルク(N・m)962 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])4000 許容偏心(mm)1 種類ギヤタイプ 軸方向移動量(mm)-0.5〜+1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする