曜日別特売
DCHK27X DCカップリング(シングル形/大軸径・標準軸径用) セイサ 36722856

DCHK27X DCカップリング(シングル形/大軸径・標準軸径用) セイサ 36722856
DCHK27X DCカップリング(シングル形/大軸径・標準軸径用) セイサ 36722856

DCカップリング(シングル形/大軸径・標準軸径用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード36722856品番DCHK27X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥145,600

潤滑油不要
摩擦部分や転動部分がないため、給脂や給油は全く不要です。
メンテナンスフリー
正常状態で使用されている限り、点検はボルト、ナットのゆるみをチェックするだけです。
ノンバックラッシ
バックラッシがなく、ねじり剛性が大きいため、回転むらがなく、正確な位相制御が可能です。
大きな伝達トルク
最適設計によりコンパクトで大きいトルクを伝達します。
容易な取り付け・取りはずし
DCP形はディスクエレメントとブッシュ、ワッシャを一体パックにしていますので、カップリングの結合や切り離しが極めて容易に行えます。
高い許容回転数
エレメントとボルトの間に精度の高いブッシュを挿入していますので、他のカップリングと比べ、極めて高い回転で使用できます。
大きな許容ミスアライメント
許容ミスアライメント量は偏角で0.5~1°と大きく、また許容平行偏心量は、スペーサーの長さに応じて大きくできます。
小さいスラスト荷重
カップリングから発生するスラスト荷重は小さく、原動機や被動機の駆動軸や軸受の負担は極めて小さくなります。

外径A(Φmm)276寸法BB(mm)209寸法BS(mm)170寸法G(mm)27.2寸法l(mm)101.6軸径DB(Φmm)70~140軸径DS(Φmm)63~118全長E(mm)230.4許容トルク(N・m)6370許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])4000許容偏心(mm)-材質[ハブ]炭素鋼,[ディスクエレメント]ステンレス鋼,[スペーサ]炭素鋼,[リーマボルト]高張力鋼,[ワッシャ]合金鋼,[オーバロードワッシャ]炭素鋼または合金鋼,[特殊ナット]炭素鋼または合金鋼,[ブッシュ]合金鋼質量(kg)62タイプ標準ハブ種類ディスクタイプボルト数4GD2(kgf・m2)1.69軸方向変位(mm)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする