SFカップリング T20形(縦割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724353 品番 1080T20
参考基準価格(税別)¥118,100 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)200 寸法C(mm)89 寸法D(Φmm)105 寸法F(mm)149 寸法H(mm)14 寸法J(mm)44.5 寸法M(mm)89 寸法S(mm)64 偏角X-Y(mm)0.15 全長B(mm)181.2 許容トルク(N・m)2050 最高回転数(min-1[r.p.m])4750 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)17.7 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)20〜76 グリース充填量(g)170 基礎容量100rpm当りのkW21.4 すきま(mm)最小2.9 標準3.2 最大3.5 GD2(kgf・cm2)1732 軸方向移動量(mm)2.9〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする