SFカップリング T20形(縦割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724371 品番 1100T20
参考基準価格(税別)¥199,600 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)267 寸法C(mm)121 寸法D(Φmm)142 寸法F(mm)199 寸法H(mm)16 寸法J(mm)61 寸法M(mm)121 寸法S(mm)- 偏角X-Y(mm)0.2 全長B(mm)246.8 許容トルク(N・m)6280 最高回転数(min-1[r.p.m])3250 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)42.2 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)20〜102 グリース充填量(g)425 基礎容量100rpm当りのkW65.7 すきま(mm)最小4.3 標準4.8 最大3.5 GD2(kgf・cm2)7117 軸方向移動量(mm)4.3〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする