SFカップリング T20形(縦割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724387 品番 1110T20
参考基準価格(税別)¥288,100 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)286 寸法C(mm)127 寸法D(Φmm)160 寸法F(mm)218 寸法H(mm)16 寸法J(mm)63 寸法M(mm)124 寸法S(mm)- 偏角X-Y(mm)0.23 全長B(mm)258.8 許容トルク(N・m)9320 最高回転数(min-1[r.p.m])3000 許容偏心(mm)0.25 質量(kg)54.4 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)20〜114 グリース充填量(g)500 基礎容量100rpm当りのkW97.5 すきま(mm)最小4.3 標準4.8 最大3.5 GD2(kgf・cm2)10886 軸方向移動量(mm)4.3〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする