SFカップリング T10形(横割カバー)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724466 品番 1040T10
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)117 寸法C(mm)51 寸法D(Φmm)57 寸法F(mm)- 寸法J(mm)70 寸法S(mm)40 偏角X-Y(mm)0.08 全長B(mm)105.2 許容トルク(N・m)248 最高回転数(min-1[r.p.m])4500 許容偏心(mm)0.15 質量(kg)3.4 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)13〜42 グリース充填量(g)55 基礎容量100rpm当りのkW2.6 すきま(mm)最小2.9 標準3.2 最大3.5 GD2(kgf・cm2)131 軸方向移動量(mm)2.9〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする