SFカップリング T10形(横割カバー)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36724493 品番 1070T10
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980

大きな伝達容量
長い保守間隔
容易な組立
容易な保守点検
融通性のある設計

外径A(Φmm)162 寸法C(mm)76 寸法D(Φmm)87 寸法F(mm)- 寸法J(mm)95 寸法S(mm)54 偏角X-Y(mm)0.13 全長B(mm)155.2 許容トルク(N・m)991 最高回転数(min-1[r.p.m])4125 許容偏心(mm)0.2 質量(kg)10.4 種類コイルタイプ 穴径(Φmm)13〜65 グリース充填量(g)115 基礎容量100rpm当りのkW10.4 すきま(mm)最小2.9 標準3.2 最大3.5 GD2(kgf・cm2)739.6 軸方向移動量(mm)2.9〜3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする